KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
75954566
品番
UV-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,200
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
レバー操作式。
用途
液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。
各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
【セットボルト】SUS304
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
0〜+70
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
50
最高使用圧力(MPa)
1.21(0℃〜+70℃)
寸法S(mm)
38
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
85
寸法d2(mm)
Rc1
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(グランド)
SUS304
材質(ジスク)
SUS304+W-NBR
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430(ナット/SS400)
材質(ボディ)
SCS13A
材質(スプリング)
SUS304
材質(ワッシャ)
SUS304、C5101P
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75954566
UV-25A
37693171
UV-25A
クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)
KITZ(キッツ)
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変わりました