UV-40A クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式) KITZ(キッツ) 材質(Oリング)NBR ねじ込み形 75954584

 

UV-40A クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式) KITZ(キッツ) 75954584 UV-40A クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式) KITZ(キッツ) 75954584

クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 注文コード75954584 品番UV-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,200
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る

レバー操作式。

用途
液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。
各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 材質【セットボルト】SUS304 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)0〜+70 寸法L(mm)69 寸法H(mm)63 最高使用圧力(MPa)1.21(0℃〜+70℃) 寸法S(mm)54 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)110 寸法d2(mm)Rc1 1/2 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(グランド)SUS304 材質(ジスク)SUS304+W-NBR 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430(ナット/SS400) 材質(ボディ)SCS13A 材質(スプリング)SUS304 材質(ワッシャ)SUS304、C5101P バルブ種類バタフライバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75954584 UV-40A 37693196 UV-40A クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式) KITZ(キッツ) クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式) KITZ(キッツ) 1個 39,980 税込43,978 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする