画像準備中

ステンレス鋼ゲートバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75954611 品番 UE-80A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)130 寸法H(mm)275 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 寸法D(mm)155 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SUS304 材質(パッキンボックス)SUS304 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)SCS13A バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする