画像準備中

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード75954697 品番UJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,500
この商品は呼び径・RoHS指令など16種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下 寸法L(mm)180 寸法H(mm)189 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 寸法t(mm)14 寸法D(mm)155 寸法C(mm)120 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)115 寸法l(mm)17 寸法d(Φmm)50 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿ガスケット 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク)SUS304/SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(ステム座金)SUS316 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SUS304/SCS13A 材質(パッキン座金)SUS316 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K バルブ種類グローブバルブ 管フランジの呼び50A(2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75954697 UJB 37691272 UJB-50A 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 61,980 税込68,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする