UDB-20A ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75954724 UDB-20A ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75954724

ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75954724 品番 UDB-20A
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)清流水:-10〜120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180 寸法L(mm)95 寸法H(mm)114 適合規格JV8-1相当 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) 寸法D(mm)70 接続方式管フランジ 材質(ボール)PTFE 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク)PTFE 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき 材質(ステム座金)SUS316 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304 材質(パッキン座金)SUS316 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 材質(ロックナット)SUS304 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K 材質(ジスクホルダ)304SS バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする