呼び径(A)32
呼び径(B)1 1/4
呼び圧力10K
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)清流水:-10〜120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180
寸法L(mm)130
寸法H(mm)152
適合規格JV8-1相当
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)
寸法D(mm)90
接続方式管フランジ
材質(ボール)PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
材質(ジスク)PTFE
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき
材質(ステム座金)SUS316
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304
材質(パッキン座金)SUS316
材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組
材質(ロックナット)SUS304
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
材質(ジスクホルダ)304SS
バルブ種類グローブバルブ