曜日別特売
UDB-80A ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75954785

 

UDB-80A ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75954785
UDB-80A ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75954785

ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード75954785品番UDB-80A
参考基準価格(税別)¥258,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180寸法L(mm)240寸法H(mm)277最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)寸法D(mm)225接続方式管フランジ材質(ボール)PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)PTFE材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキン座金)SUS316材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(ボンネットリング)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組材質(ロックナット)SUS304クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K材質(ジスクホルダ)304SSバルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする