画像準備中

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード75955022 品番10UMAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,400
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)108 寸法H(mm)201 ねじ径M12 寸法t(mm)12 寸法D(mm)95 寸法C(mm)70 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)90 寸法l(mm)21 寸法d(Φmm)17 寸法h(mm)15 寸法g(mm)51 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 寸法f(mm)1 材質(ガスケット)セラミック入りPTFEシート 材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A) 材質(グランドパッキン)PTFEカップアンドコーン組込品 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(ボルト)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(ヨーク)【スリーブ】ダクタイルニレジスト クラス10K バルブ種類ゲートバルブ 管フランジの呼び15A(1/2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75955022 10UMAT 37691367 10UMAT-15A 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 48,980 税込53,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする