呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
呼び圧力10K
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
寸法L(mm)140
寸法H(mm)240
ねじ径M16
適合規格JV8-1適合
寸法t(mm)16
寸法D(mm)100
寸法C(mm)100
接続方式管フランジ
寸法l(mm)39
材質(ボール)SCS13A
寸法d(Φmm)32
材質(キャップ)SCS13A
寸法h(mm)19
材質(カバー)SCS13A
寸法g(mm)76
ボルト穴数4
ハンドル形状丸形
寸法f(mm)2
材質(ガスケット)セラミック入PTFE
材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A)
材質(グランドパッキン)PTFEカップアンドコーン組込品
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)304SS
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)PTFEカップアンドコーン
材質(ボルト)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(ヨーク)【スリーブ】ダクタイルニレジスト
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類ゲートバルブ