画像準備中

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 注文コード75955065 品番10UMAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥91,500
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)165 寸法H(mm)284 ねじ径M16 寸法t(mm)16 寸法D(mm)140 寸法C(mm)105 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)140 寸法l(mm)46 寸法d(Φmm)40 寸法h(mm)19 寸法g(mm)81 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)セラミック入りPTFEシート 材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A) 材質(グランドパッキン)PTFEカップアンドコーン組込品 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(ボルト)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(ヨーク)【スリーブ】ダクタイルニレジスト クラス10K バルブ種類ゲートバルブ 管フランジの呼び40A(1 1/2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75955065 10UMAT 37691394 10UMAT-40A 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 76,980 税込84,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする