呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
呼び圧力10K
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)300
寸法L(mm)140
寸法H(mm)192
適合規格JV8-1適合
寸法D(mm)100
接続方式管フランジ
材質(ボール)304SS
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)セラミック入PTFE
材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A)
材質(グランドパッキン)PTFEカップアンドコーン組込品
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)304SS
材質(ネームプレート)A1050P
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)PTFEカップアンドコーン
材質(ボルト)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジスト
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類グローブバルブ