画像準備中

ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75955205 品番 10UPDA-15A
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)108 寸法H(mm)166 寸法D(mm)90 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿ガスケット 材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A) 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ネームプレート)A1050P 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボンネット)SCS13A 材質(ボルト)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジスト 材質(ジスクホルダ)SUS304 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする