呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
寸法L(mm)117
寸法H(mm)168
寸法D(mm)90
接続方式管フランジ
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿ガスケット
材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A)
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
材質(ジスク)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ネームプレート)A1050P
材質(ハンドル)FCD400
材質(ボンネット)SCS13A
材質(ボルト)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジスト
材質(ジスクホルダ)SUS304
バルブ種類グローブバルブ