画像準備中

ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75955232 品番 10UPDA-32A
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)140 寸法H(mm)191 寸法D(mm)120 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿ガスケット 材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A) 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ネームプレート)A1050P 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボンネット)SCS13A 材質(ボルト)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジスト 材質(ジスクホルダ)SUS304 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする