画像準備中

10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード75955311 品番10UNAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 形状ストレート 寸法L(mm)127 寸法H(mm)76 ねじ径M16 寸法t(mm)14 寸法D(mm)125 寸法C(mm)90 接続方式管フランジ 寸法l(mm)9 寸法d(Φmm)25 寸法h(mm)19 材質(カバー)SCS13A 寸法g(mm)67 ボルト穴数4 ハンドル形状ハンドル無し 寸法f(mm)1 材質(ガスケット)セラミック入りPTFEシート組込品 材質(カバーボルト/ナット)SUS304 材質(ジスク)SCS13A/SUS304 材質(ボディ)SCS13A クラス10K バルブ種類チャッキバルブ 管フランジの呼び25A(1B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75955311 10UNAT 37691473 10UNAT-25A 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 47,980 税込52,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする