画像準備中

10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75955327 品番 10UNAT-32A
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)140 寸法H(mm)84 ねじ径M16 寸法t(mm)16 寸法D(mm)135 寸法C(mm)100 接続方式管フランジ 寸法l(mm)10 寸法d(Φmm)32 寸法h(mm)19 材質(カバー)SCS13A 寸法g(mm)76 ボルト穴数4 ハンドル形状ハンドル無し 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)セラミック入りPTFEシート組込品 材質(カバーボルト/ナット)SUS304 材質(ジスク)SCS13A/SUS304 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする