10UOAT-65A 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ) 75955363

 

10UOAT-65A 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ) 75955363 10UOAT-65A 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ) 75955363

10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 注文コード75955363 品番10UOAT-65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥187,000
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 呼び圧力10K 材質【スプリットピン】SUS316L 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)216 寸法H(mm)134 接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)セラミック入りPTFEシート組込品 材質(カバーボルト/ナット)SUS304 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 材質(ボディ)SCS13A バルブ種類チャッキバルブ 管フランジの呼び65A(2 1/2B)
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75955363 10UOAT-65A 37691516 10UOAT-65A 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 139,800 税込153,780 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする