10UOAT-80A 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ) 75955372

 

10UOAT-80A 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ) 75955372 10UOAT-80A 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ) 75955372

10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード75955372 品番10UOAT-80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥216,000
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 材質【スプリットピン】SUS316L 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)241 寸法H(mm)148 接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)セラミック入りPTFEシート組込品 材質(カバーボルト/ナット)SUS304 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 材質(ボディ)SCS13A 材質(アーム)SCS13A(押え/SUS316、SUS316L) バルブ種類チャッキバルブ 管フランジの呼び80A(3B)
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75955372 10UOAT-80A 37691525 10UOAT-80A 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 159,800 税込175,780 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする