20UMAT-15A ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K) KITZ(キッツ) 75955424 20UMAT-15A ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K) KITZ(キッツ) 75955424

ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75955424 品番 20UMAT-15A
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 仕様外ねじ 仕切弁 形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする