KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75955476
品番
20UMAT-65A
参考基準価格(税別)
¥312,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
仕様
外ねじ 仕切弁
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼
規格
日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
丸形
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材