10UPAW-25A ステンレス鋼 クラス150 ベローズシールグローブバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75955774 10UPAW-25A ステンレス鋼 クラス150 ベローズシールグローブバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75955774

ステンレス鋼 クラス150 ベローズシールグローブバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75955774 品番 10UPAW-25A
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)127 寸法H(mm)169 寸法D(mm)125 接続方式管フランジ 寸法l(mm)8 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)【ボンネット側】膨張黒鉛シートガスケット、【ボディ側】膨張黒鉛渦巻ガスケット 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク)SUS316/SCS14A 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボンネット)SCS13A(ボルト・ナット/SUS304) 材質(ベローズ)SUS316L バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする