呼び径(A)50
呼び径(B)2
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
寸法L(mm)203
寸法H(mm)231
寸法D(mm)155
接続方式管フランジ
寸法l(mm)14
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)【ボンネット側】膨張黒鉛シートガスケット、【ボディ側】膨張黒鉛渦巻ガスケット
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン
材質(ジスク)SUS316/SCS14A
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)FCD400
材質(ボンネット)SCS13A(ボルト・ナット/SUS304)
材質(ベローズ)SUS316L
バルブ種類グローブバルブ