イブルシリーズ 綿100% おむつ替えシートにもなるブランケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75956056 品番 36310005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

1枚あれば、おむつ替えシートにもブランケットにもなって大活躍。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。
さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。持ち運びに便利な収納カバーつき。

ベージュ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)85×130×1 質量(kg)0.8 材質【カバー】表層:綿100%、中層:綿100%、裏層:ポリエステル100% 収納時寸法(cm)(収納カバー)幅25×奥行33 用途ブランケット、おむつ替えシートとして。キルティング柄 赤ちゃん 乳幼児 ベビー 寝具 綿100% ドライ 天然素材 材質(中材)詰め物:ポリエステル100% 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする