曲げ木スツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード75956336 品番EMS-33F(OR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫、背もたれなしの曲げ木製スツール。色鮮やかなカラーバリエーションでお部屋にアクセントを。来客用の椅子としても便利。クッション性のあるウレタンフォームを使用。スタッキング可能で重ねてコンパクト。

オレンジ 本体質量(kg)2.2 用途椅子、スツールとして。スタッキングチェア 木製 おしゃれ 材質構造部材:積層材、表面加工:ラッカー塗装、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)90 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×40×47 座面高(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする