※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608521041 両頭ビットゴールド45mm10本入り BOSCH(ボッシュ) 75958815 2608521041 両頭ビットゴールド45mm10本入り BOSCH(ボッシュ) 75958815

両頭ビットゴールド45mm10本入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード75958815 品番2608521041
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。
コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。
片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。
現場で目立つゴールド塗装仕上げ。
先端マグネットタイプです。
お得な10本入りセットです。

用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業 寸法(mm)六角軸:6.35 全長(mm)45 シャンク溝:13mm 刃先PH2 マグネット有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする