KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75958985
品番
20UTDZ-80A
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質(本体)
ステンレス鋼
仕様
ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS
形状
ストレート
規格
面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K(2)、肉厚:ASME B16.34 クラス300
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
レバー式
ボア径
フルボア
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材