画像準備中

800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード75959091 品番UTH4LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 仕様操作機/レバー 形状横形3方向 寸法L(mm)69 寸法H(mm)63 寸法L1(mm)34.5 方式フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)130 材質(ボール)SUS316 寸法d(Φmm)10 材質(キャップ)SCS14A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディ)SCS14A(ロストワックス) 寸法S1(mm)29 材質(パッキン)PTFE クラス800型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75959091 UTH4LM 37692444 UTH4LM-15A 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ) 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ) 1個 36,980
欠品中
税込40,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする