EA200-TNE-8A 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 75959493 EA200-TNE-8A 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 75959493

小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 電圧(V)AC200 注文コード75959493 品番EA200-TNE-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は呼び径・電圧など24種類から選べます 他の種類を見る

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 電圧(V)AC200 仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転) 形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20〜50 寸法L(mm)46 電源(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 最大出力トルク(N・m)1.9 方式フローティング、三方二面シート、Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき 使用流体水、油、空気 最大消費電力(W)10 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6782BD+Crめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 周囲温度(℃)-20〜+50 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75959493 EA200-TNE-8A 36794597 EA200-TNE-8A 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36794536
2023-09-25
用途:
給湯(ソーラー温水器とエコキュート)の切り替え装置として
その他業種

今まで手動で配管切り替えをしていました。ソーラー温水器からのお湯が冷たくなった時にその都度外に出てエコキュートからの給湯にするのは少々面倒でした。また、天気が良い日には反対にまた手動で配管切り替えをしていました。この商品を取り付けてからは、室内のスイッチで簡単に切り替えできるようになりました。大変満足しています。
ただ、切り替えスイッチの部分は手作りしなければいけません。スイッチや豆球、基板(電灯スイッチの部分を流用)、電線ケーブル等は、電気工具店で別に購入し手作りしました。

対象商品:
36794536
2022-09-28
用途:
水配管の切り替えに使用します。
株式会社デイケイケイサービス関西 様

切り替え動作もスムーズに行え耐久性もあり、価格も納得しています。

対象商品:
36794572
2022-10-07
用途:
機械修理部品として
製造業

費用対効果が良く、良く使用している。
作動表示がわかりにくい。

対象商品:
36794536
2021-01-18
用途:
ソウラー温水器とエコ給湯のお湯切換え

ソウラー温水器とエコ給湯のお湯切換え夏場は、ソウラー冷たい時は、エコ給湯の切り替え

対象商品:
36794545
2018-10-20
用途:
自家製のソーラー温水器に使用
松藤 商会 様

小型で小電圧、堅牢、自家製のソーラー温水器の温水、冷水の切り替えか確実、スムーズにできる、

1人が参考にしています
対象商品:
36794536
2020-02-28
用途:
太陽光温水器修理
電気・ガス・熱供給・水道業

使い勝手が良いく、取り扱いが簡単で満足しております。

対象商品:
36794545
2018-06-25
用途:
給湯用 ボイラー・ソーラー切り替え
きむら商店 様

作動は遅いですが、(切り替え)回転後は電源が切れるので省エネにも成ります。
細いドライバーな等を使い、手動で開閉をするのは大変労力が必要です、手動用の作業レバーなどが付属していれば、大変良いと思います。

対象商品:
36794527
2017-05-07
用途:
薬品の注入で、停止時に、エアーパージを行う
製造業

切替時に、各位置信号用の表示回路が標準に付いているのは助かりました。今後は、制御回路で使用できる機能(ドライ接点出力)があれば、相互インターロックが組める為、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする