EA200-UTE-8A ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 材質(本体)SCS14A ねじ込み形 75959642

 

EA200-UTE-8A ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 75959642 EA200-UTE-8A ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 75959642

ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 電圧(V)AC200 電源(V)AC200 注文コード75959642 品番EA200-UTE-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は呼び径・電圧・電源など32種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 電圧(V)AC200 仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転) 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20〜50 寸法L(mm)44 電源(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 最大出力トルク(N・m)1.9 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体水、油、空気 最大消費電力(W)10 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)SCS14A 定格時間連続 周囲温度(℃)-20〜+50 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75959642 EA200-UTE-8A 34938696 EA200-UTE-8A ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
農業ポンプ潅水による自動給水システム
プランニング ニシジマ 様 (建設業・工事業)

自動潅水システムに内で制御し自吸ポンプに施肥を吸い込ませる

対象商品:
34938653
2022-04-28
用途:
大浴場の自動温度調節装置に組み込む給湯制御
有限会社エビスホテル 様 (サービス業)

レデユースボアと書かれた25Aサイズの商品を購入しましたが回転して流体をON,OFFする箇所が1/2インチ位に減径(レデユース)されていたので、実質1/2インチの電動バルブを購入したとおなじにです。多分そのせいだと思いますが湯が流れる時の音が今まで使用していた1インチの物と比べて少し大きいです。レデユースボアなんて言う物は商品のラインナップから外して欲しいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34938766
2022-01-18
用途:
きかいのメンテナンス
有限会社川口・青木テクノビレッジ 様

作動時間が13秒から15秒と長すぎる為、使用内容を確認して使用しなければいけません。

2人が参考にしています
対象商品:
34938617
2021-04-24
用途:
コンプレッサーのドレイン水抜き

このボールバルブは、常時通電で接点の切り替えでモーターを正逆回転(モーターは動作後、リミットスイッチでOFF)して、バルブを開閉するタイプです。通電時開、非通電時閉のタイプ(スプリングでメカ的に閉にし、最高使用圧力が低い。)もあるみたいです。
商品には、取説、電気回路図(接続時の注意点も)が付いてきます。

3人が参考にしています
対象商品:
34938644
2018-07-03
用途:
水の給水、停止
Beitrag 様

高所の貯水タンクより水の給水、停止を下部のスイッチで自動的に行う際の自動弁として使用。使用上特に問題はありませんが、一つ言えば電動弁からの配線太さが少々細い(0.3mm2)ため、今回約15mの配線長さで、0.75mm2を使用することにしています。
なお、商品自体はまったく問題無く使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする