画像準備中

ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75959816 品番 EA200-UTFE-40A
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1.5 電圧(V)AC200 形状ストレート 型式EA200-2 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20〜50 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)108 寸法H(mm)149 電源(V)AC200 スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各1個(有電圧) アクチュエータの種類EA型 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 最大出力トルク(N・m)9.8 方式トラニオンマウンテッド 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)316SS 機能90°正逆回転 使用流体水、油、空気 材質(キャップ)A351 Gr.CF8M/SCS14A 最大消費電力(W)10 材質(ハウジング)A351 Gr.CF8M/SCS14A 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 最高許容圧力(MPa)1(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気) 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)316SS 材質(ステム)316SS+Crめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)A351 Gr.CF8M/SCS14A 定格時間連続 絶縁階級E種 定格電流(mA)50 取付姿勢垂直〜水平 塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン 過負荷保護装置インピーダンスプロテクト 電源コード種類(mm2×芯数×mm)ビニルキャブタイヤコード 0.5×5×700 開閉時間 90°(50/60Hz)約15秒/約13秒 マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/2(抵抗負荷) 防水仕様IEC60529 IP56相当 クラス10K 材質(ボディシート)PTFE 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 絶縁耐圧(V/1分間)AC1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする