画像準備中

小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 電圧(V)AC100 注文コード75959843 品番EA100-UTNE-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は呼び径・電圧など22種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 電圧(V)AC100 仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転) 形状横形3方向 使用温度範囲(℃)-20〜+50 寸法L(mm)74 電源(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気/凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気/凍結なきこと) 最大出力トルク(N・m)3.9 方式フローティング、三方二面シート、Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体水、油、空気 最大消費電力(W)9 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE 材質(ボディ)SCS14A 定格時間連続 周囲温度(℃)-20〜+50 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75959843 EA100-UTNE-25A 37693695 EA100-UTNE-25A 小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ) 小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ) 1個 42,980 税込47,278 注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37693695
2024-04-15
用途:
洗浄用の水の切り替えに使用
サトーサービス 様 (サービス業)

動作はとても良好で、リミッターが付いているので締めすぎがない。
ただ、残念なのは価格が・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする