EAE100-TKSE-10A 小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ) 75959913 EAE100-TKSE-10A 小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ) 75959913

小型電動式 ボールバルブ(キッツ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75959913 品番 EAE100-TKSE-10A
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)0.98(60℃以下の水/空気/油※凍結なきこと) 形状ストレート 型式EAE100-1 材質(本体)C3771BE 使用温度範囲(℃)-10〜50 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)44 寸法H(mm)114.5 電源(V)AC100 電圧(V)AC100 アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき 機能正逆回転 使用流体水、油、空気 最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz) 材質(ハウジング)C3771 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用環境屋内型 最高許容圧力(MPa)1(60℃以下の水・油・空気) 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき 材質(ステム)C3531+Crめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)C3771 定格時間連続 絶縁階級E種 定格電流(mA)200 取付姿勢直立〜水平 塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン 電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300 開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン) クラス10K 材質(ボディシート)PTFE 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 絶縁耐圧(V/1分間)AC1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする