※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75962008
品番
JB-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
形状
ストレート
材質(本体)
CAC(青銅)
使用温度範囲(℃)
静流水:-29〜120、油・ガス・空気・脈動水:120以下
寸法L(mm)
280
寸法H(mm)
323
呼び径(B)
4
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
寸法D(mm)
225
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
呼び径(A)
100
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
呼び圧力
10K
バルブ種類
グローブバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材