※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPLN 鉛フリー銅合金キーパロイ製 エスロハイパーAW用ゲートバルブ 差し口タイプ OPLNシリーズ KITZ(キッツ) 75962035 OPLN 鉛フリー銅合金キーパロイ製 エスロハイパーAW用ゲートバルブ 差し口タイプ OPLNシリーズ KITZ(キッツ) 75962035

鉛フリー銅合金キーパロイ製 エスロハイパーAW用ゲートバルブ 差し口タイプ OPLNシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1-1/4 呼び径(A)32 注文コード75962035 品番OPLN
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)CAC(鉛フリー青銅) 使用温度範囲(℃)0〜+40 寸法L(mm)323 寸法H(mm)217 呼び径(B)1-1/4 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃〜40℃の静流水) 寸法D(mm)90 接続方式EF接続(電気融着) 使用流体給水 呼び径(A)32 ハンドル形状丸形 適合管継手 ※PWA005/006:給水用高密度ポリエチレン管/継手 ※建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格(積水化学工業株(株)エスロハイパーAW) クラス10K 呼び圧力10K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※差し口接続は、EF継手融着時に必ず切削が必要です。
※配管支持は、管接続部(SUS材)にUボルト等の支持金具を使う事によって行えます。 異材質の支持金具の場合は、絶縁タイプをご使用ください。
※面間寸法Lは公差±10となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする