※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
鉛フリー銅合金キーパロイ製 エスロハイパーAW用ゲートバルブ EF受け口タイプ FPLNシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75962096
品番
FPLN
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質(本体)
CAC(鉛フリー青銅)
使用温度範囲(℃)
0〜+40
寸法L(mm)
423
寸法H(mm)
248
呼び径(B)
1-1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0(0℃〜40℃の静流水)
寸法D(mm)
100
接続方式
EF接続(電気融着)
使用流体
給水
呼び径(A)
40
ハンドル形状
丸形
適合管
継手 ※PWA005/006:給水用高密度ポリエチレン管/継手 ※建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格(積水化学工業株(株)エスロハイパーAW)
クラス
10K
呼び圧力
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※差し口接続は、EF継手融着時に必ず切削が必要です。
※配管支持は、管接続部(SUS材)にUボルト等の支持金具を使う事によって行えます。 異材質の支持金具の場合は、絶縁タイプをご使用ください。
※面間寸法Lは公差±10となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材