※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTRO 10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTROシリーズ) KITZ(キッツ) 75962121 RTRO 10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTROシリーズ) KITZ(キッツ) 75962121

10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTROシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 注文コード75962121 品番RTRO
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)0〜+90 寸法L(mm)62 寸法H(mm)72 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃〜90℃の冷温水) 方式フローティング 寸法D(mm)40 接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ) 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 使用流体 材質(キャップ)CAC406 呼び径(A)15 ハンドル形状T形ロングハンドル(簡易着脱型) 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする