※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTFM 10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFMシリーズ) KITZ(キッツ) 75962209 RTFM 10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFMシリーズ) KITZ(キッツ) 75962209

10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFMシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 注文コード75962209 品番RTFM
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品 形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)0〜+100 寸法L(mm)59 寸法H(mm)76 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃〜100℃の冷温水(脈動水))、1.4(0℃〜100℃の冷温水(静流水)) 方式フローティング 寸法D(mm)61 接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×テーパめねじ) 材質(ボール)SUS316 使用流体 材質(キャップ)CAC406 呼び径(A)15 ハンドル形状T形ロングハンドル 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする