※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFMシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
注文コード
75962218
品番
RTFM
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
0〜+100
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
79
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1.0(0℃〜100℃の冷温水(脈動水))、1.4(0℃〜100℃の冷温水(静流水))
方式
フローティング
寸法D(mm)
61
接続方式
ねじ込み形(テーパめねじ×テーパめねじ)
材質(ボール)
SUS316
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC406
呼び径(A)
20
ハンドル形状
T形ロングハンドル
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材