※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLFT 10K 青銅製 ファンコイルユニット用ロングネックボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TLFTシリーズ) KITZ(キッツ) 75962297 TLFT 10K 青銅製 ファンコイルユニット用ロングネックボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TLFTシリーズ) KITZ(キッツ) 75962297

10K 青銅製 ファンコイルユニット用ロングネックボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TLFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1-1/4 呼び径(A)32 注文コード75962297 品番TLFT
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品 材質【保護キャップ】ポリプロピレン 形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)0〜+80(周囲温度範囲:-20〜+60) 寸法L(mm)90 寸法H(mm)110 呼び径(B)1-1/4 最高使用圧力(MPa)1.4(0℃〜80℃の冷温水(静流水)、1.0(0℃〜80℃の冷温水(静流水)、油、空気)) 方式フローティング 寸法D(mm)94 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SCS13A 使用流体水、空気、油 材質(キャップ)CAC406 呼び径(A)32 ハンドル形状T形ロングハンドル 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)強化プラスチック 材質(ボールシート)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
注意
※給水用には鉛の浸出基準適合品「TLNFT」をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする