※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ロングネックボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TLFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/2
呼び径(A)
40
注文コード
75962306
品番
TLFT
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品
材質
【保護キャップ】ポリプロピレン
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
0〜+80(周囲温度範囲:-20〜+60)
寸法L(mm)
98
寸法H(mm)
125
呼び径(B)
1-1/2
最高使用圧力(MPa)
1.4(0℃〜80℃の冷温水(静流水)、1.0(0℃〜80℃の冷温水(静流水)、油、空気))
方式
フローティング
寸法D(mm)
120
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SCS13A
使用流体
水、空気、油
材質(キャップ)
CAC406
呼び径(A)
40
ハンドル形状
T形ロングハンドル
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
強化プラスチック
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※給水用には鉛の浸出基準適合品「TLNFT」をご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材