※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S28N 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28Nシリーズ) KITZ(キッツ) 75962385 S28N 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28Nシリーズ) KITZ(キッツ) 75962385

10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28Nシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75962385 品番S28N
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
形状ストレート 材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下 寸法L(mm)72 呼び径(B)3/4×1/2 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃〜80℃の冷温水) 方式フローティング 寸法D(mm)40 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 使用流体 材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法H1(mm)51 呼び径(A)20×15 寸法H2(mm)63 ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)ポリアセタール 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする