※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K 黄銅・給湯機用チャッキ弁交換型給水バルブ・アングル形(S38Aシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
注文コード
75962401
品番
S38A
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
日本水道協会基準認証品(E-3)
形状
ストレート
材質(本体)
C3771+NI-Crめっき
使用温度範囲(℃)
0〜+80(一時側が常温の水、二次側逆流時は+80℃以下)
寸法L(mm)
47
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0(0℃〜80℃の冷温水)
寸法D(mm)
40
接続方式
ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)
材質(ボール)
C3771(スズニッケル合金めっき)
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771+Ni-Crめっき
寸法H1(mm)
52
呼び径(A)
15
寸法H2(mm)
64
ハンドル形状
アタッチメント付T形ハンドル(着脱型)
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
PTFE
材質(スプリング)
SUS304
クラス
10K
材質(チャッキ)
ポリアセタール+NBR
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※寸法H2はハンドルアタッチメント装着時の大きさです。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材