※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S38W 10K 黄銅・給湯機用チャッキ弁交換型給水バルブ・管端防食コア付(S38Wシリーズ) KITZ(キッツ) 75962419 S38W 10K 黄銅・給湯機用チャッキ弁交換型給水バルブ・管端防食コア付(S38Wシリーズ) KITZ(キッツ) 75962419

10K 黄銅・給湯機用チャッキ弁交換型給水バルブ・管端防食コア付(S38Wシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75962419 品番S38W
参考基準価格(税別)¥7,670 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
適合日本水道協会基準認証品(E-3) 形状ストレート 材質(本体)C3771+NI-Crめっき 使用温度範囲(℃)0〜+80(一時側が常温の水、二次側逆流時は+80℃以下) 寸法L(mm)76 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃〜80℃の冷温水) 寸法D(mm)40 接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ) 材質(ボール)C3771(スズニッケル合金めっき) 使用流体 材質(キャップ)C3771+Ni-Crめっき 寸法H1(mm)52 呼び径(A)15 寸法H2(mm)64 ハンドル形状アタッチメント付T形ハンドル(着脱型) 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)ポリアセタール+NBR バルブ種類ボールバルブ
注意
※寸法H2はハンドルアタッチメント装着時の大きさです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする