※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFG ガス一般配管用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TFGシリーズ) KITZ(キッツ) 75962471 TFG ガス一般配管用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TFGシリーズ) KITZ(キッツ) 75962471

ガス一般配管用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TFGシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 注文コード75962471 品番TFG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

KITZ低圧ガス消費設備用ボールガス栓に比べ、一段とグレードの高い黄銅鍛造製ボールバルブです。

形状ストレート 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)62 寸法H(mm)48 寸法d(mm)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃〜40℃のガス) 寸法D(mm)80 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 使用流体ガス 呼び径(A)15 ハンドル形状レバー 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3532 材質(ハンドル)ステンレス鋼板(樹脂コート仕上) 材質(ボールシート)PTFE バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする