※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ガス一般配管用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TFGシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
注文コード
75962480
品番
TFG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
KITZ低圧ガス消費設備用ボールガス栓に比べ、一段とグレードの高い黄銅鍛造製ボールバルブです。
形状
ストレート
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
0〜40
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
54
寸法d(mm)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
0.98(0℃〜40℃のガス)
寸法D(mm)
110
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771+Ni-Crめっき
使用流体
ガス
呼び径(A)
20
ハンドル形状
レバー
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
C3533
材質(ハンドル)
ステンレス鋼板(樹脂コート仕上)
材質(ボールシート)
PTFE
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材