※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFH-50A 125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ) 75962541 CFH-50A 125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ) 75962541

125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75962541 品番CFH-50A
参考基準価格(税別)¥79,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
形状ストレート 材質(本体)CAC3771BE 寸法L(mm)104 寸法H(mm)154 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水) 寸法D1(mm)90 使用流体 寸法d1(mm)最大:54.18 最小:54.05 寸法G(mm)34 呼び径(A)50 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)呼び径(B)3/8〜11/4:ZDC 呼び径(B)11/2〜3:ADC12 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 接続形状ソルダー 呼び圧力125型 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする