マルエム産業
マルエム産業の 高圧用管継手
マルエム産業の 高圧用ニップル
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ 径違いニップル 三価クロメート処理品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75962706
品番
SN-1/4×1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
最高使用圧力210kgf/cm
2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品
材質
炭素鋼
寸法L(mm)
31
寸法T(mm)
8
寸法l(mm)
13
寸法l1(mm)
10
六角対辺H(mm)
17
寸法A(mm)
5
寸法A1(mm)
5
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。