マルエム産業
マルエム産業の 高圧用管継手
マルエム産業の 高圧用ニップル
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスニップル 三価クロメート処理品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75962943
品番
SBB-3/8×1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
最高使用圧力210kgf/cm
2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品
材質
炭素鋼
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
21
寸法L2(mm)
13
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。