マルエム産業
マルエム産業の 高圧用管継手
マルエム産業の 高圧用ニップル
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスニップル 三価クロメート処理品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75962968
品番
SBB-1/2×3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
最高使用圧力210kgf/cm
2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品
材質
炭素鋼
寸法L(mm)
39
寸法H(mm)
27
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
15
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。