KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ニードルバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3/8
呼び径(A)
10
注文コード
75963006
品番
N2-AL-3
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
使用温度範囲(℃)
〜80
寸法L(mm)
47
寸法H(mm)
70
寸法d(mm)
8
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
2.75(80℃以下の水・油・ガス)
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
43
寸法D2(mm)
50
使用流体
水・油・ガス(可燃性・毒性ガス以外)
寸法d2(mm)
Rc3/8
呼び径(A)
10
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
亜鉛合金ダイカスト
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材